Panduit - Data Access Port 3 Amp Circuit Breaker K - DAP-3AMP-KIT


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de courant différentiel - AC
caractéristique de déconnexion - autre
type de tension - AC
fréquence - 50/60 Hz
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Port d'accès aux données
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0613056641280
Réf. Sonepar
00156664128
Réf. Fournisseur
DAP-3AMP-KIT
Réf. Commerciale
Panduit
type de courant différentiel:
AC
caractéristique de déconnexion:
autre
type de tension:
AC
fréquence:
50/60 Hz
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
K
Les Atouts de l'article:
Kit de disjoncteur 3 A pour port d'accès aux données