Panduit - Data Access Port, 3in. Base, 4 blank dat - DAP3BC-00

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de postes de commande - 4

  • type de construction du boîtier - boîtier en saillie

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur de la partie supérieure du boîtier - autre

  • indice de protection (IP) - IP66

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Port d'accès aux données

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0613056733657

Réf. Sonepar

00156673365

Réf. Fournisseur

DAP3BC-00

Réf. Commerciale

Panduit

nombre de postes de commande:

4

type de construction du boîtier:

boîtier en saillie

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur de la partie supérieure du boîtier:

autre

indice de protection (IP):

IP66

diamètre des ouvertures:

74.02 mm

Degré de protection (NEMA):

4X

largeur:

107.16 mm

hauteur:

139.81 mm

profondeur:

32.44 mm

Data Access Port, 3in. Base, 4 blank dat

Les Atouts de l'article:

Port d'accès aux données, 3 pouces Base, 4 modules de données vierges, sans alimentation