Panduit - Data Access Port, 3in. Base, Simplex Out - DAP3BC-S0-5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction du boîtier - boîtier en saillie
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur de la partie supérieure du boîtier - autre
indice de protection (IP) - IP66
Degré de protection (NEMA) - 4X
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Port d'accès aux données
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0613056641129
Réf. Sonepar
00156664112
Réf. Fournisseur
DAP3BC-S0-5
Marque
Panduit
type de construction du boîtier:
boîtier en saillie
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur de la partie supérieure du boîtier:
autre
indice de protection (IP):
IP66
Degré de protection (NEMA):
4X





