Panduit - Data Access Port, 3in. Base w/ Black Cov - DAP3BB-S0

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Data Access Port, 3in. Base w/ Black Cov

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de construction du boîtier - boîtier en saillie

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur de la partie supérieure du boîtier - noir

  • indice de protection (IP) - IP66

  • Degré de protection (NEMA) - 4X

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Port d'accès aux données

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0613056641266

Réf. Sonepar

00156664126

Réf. Fournisseur

DAP3BB-S0

Réf. Commerciale

Panduit

type de construction du boîtier:

boîtier en saillie

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur de la partie supérieure du boîtier:

noir

indice de protection (IP):

IP66

Degré de protection (NEMA):

4X

Data Access Port, 3in. Base w/ Black Cov