Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Panduit - Data Access Port, 4in. Base, GFCI Outlet - DAP4BC-G0

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de construction du boîtier - boîtier en saillie

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur de la partie supérieure du boîtier - autre

  • indice de protection (IP) - IP66

  • Degré de protection (NEMA) - 4X

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Port d'accès aux données

Voir tous les produits de cette série

EAN

0613056641181

Réf. Sonepar

00156664118

Réf. Fournisseur

DAP4BC-G0

Réf. Commerciale

Panduit

type de construction du boîtier:

boîtier en saillie

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur de la partie supérieure du boîtier:

autre

indice de protection (IP):

IP66

Degré de protection (NEMA):

4X

Data Access Port, 4in. Base, GFCI Outlet