Panduit - Data Access Port, 4in. Base, GFCI Outlet - DAP4BC-G0-4


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction du boîtier - boîtier en saillie
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur de la partie supérieure du boîtier - autre
indice de protection (IP) - IP66
Degré de protection (NEMA) - 4X
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Port d'accès aux données
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0613056641211
Réf. Sonepar
00156664121
Réf. Fournisseur
DAP4BC-G0-4
Réf. Commerciale
Panduit
type de construction du boîtier:
boîtier en saillie
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur de la partie supérieure du boîtier:
autre
indice de protection (IP):
IP66
Degré de protection (NEMA):
4X