Panduit - Dévidoir de poche + étiq. autoprotégée blanche;25,4x57,2mm;100/rouleau;Cdt.1 - S100X225VARY


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étiquette
diamètre du câble - 6.1...12.1 mm
longueur - 57.2 mm
largeur - 25.4 mm
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Étiquette à transfert thermique
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983439638
Réf. Sonepar
00156043963
Réf. Fournisseur
S100X225VARY
Réf. Commerciale
Panduit
modèle:
étiquette
diamètre du câble:
6.1...12.1 mm
longueur:
57.2 mm
largeur:
25.4 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
plastique
fluorescent:
Non
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
Les Atouts de l'article:
Le kit d'étiquettes plastifiées S100X225VARY StrongHold comprend un distributeur d'étiquettes, un rouleau de 200 étiquettes plastifiées en vinyle et un marqueur PFX-0 Panduit. Nos étiquettes en distributeur permettent une identification simple et rapide lors de petites installations et de projets d'entretien. Des étiquettes de remplacement sont disponibles.