Panduit - DIN rail mount adapter with label, singl - CADIN1BL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - RJ45 8(4)
catégorie - autre
direction de sortie - droit
montage apparent - Non
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Adaptateur pour montage sur rail
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983397549
Réf. Sonepar
00156339754
Réf. Fournisseur
CADIN1BL
Marque
Panduit
type de connecteur:
RJ45 8(4)
catégorie:
autre
direction de sortie:
droit
montage apparent:
Non
couleur:
noir
montage encastré:
Non
type de fixation:
à clipser
composition:
mécanisme complet avec cadre
avec jacks/coupleurs:
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
1
numéro RAL:
9.011
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
avec zone de texte:
Oui
décharge séparée de câble de traction:
Non
type de montage raccordement de blindage:
sans
avec protection contre la poussière:
Non
code couleur:
Non
largeur d'appareil:
48 mm
hauteur d'appareil:
40.6 mm
profondeur d'appareil:
40.6 mm
Les Atouts de l'article:
L'adaptateur Mini-Com pour montage sur rail DIN peut être monté sur un rail DIN standard de 35 mm et accueillir n'importe quel module Mini-Com à port unique. Il est de coloris noir et comprend une étiquette ainsi qu'un porte-étiquette.






