Panduit - Dispositif de consignation vanne quart de tour;diam. valve 6,4 à 25,4mm;Cdt.1 - PSL-BV1

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - dispositif de verrouillage

  • matériau - plastique

  • longueur totale - 136.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983342235

Réf. Sonepar

00156034223

Réf. Fournisseur

PSL-BV1

Réf. Commerciale

Panduit

type d'accessoire/pièce détachée:

dispositif de verrouillage

matériau:

plastique

longueur totale:

136.5 mm

Dispositif de consignation pour vanne quart de tour; diamètre de valve 6,4 à 25,4mm; longueur poignée max. 190,5mm; couleur rouge; Cdt.1

Les Atouts de l'article:

Le dispositif de verrouillage à clapet à bille PSL-BV1 est fabriqué en polypropylène robuste offrant résistance, durabilité et plus de sécurité. Les clapets à bille régulant les énergies hydrauliques, pneumatiques et chimiques peuvent être verrouillés rapidement et facilement. Le clapet est compatible avec des diamètres de clapet allant de 6,35 mm à 25,4 mm, avec une longueur de poignée maximum de 190,5 mm. Polypropylène. 3,1" x 6,25" (78,7 mm x 158,8 mm) Coloris rouge. 1 unité par package.