Panduit - Dispositif verrouillage multiple + câble 1,8m;jusqu'à 6 cadenas;Cdt.1 - PSL-MLD


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - dispositif de verrouillage
matériau - autre
longueur totale - 149.9 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Consignation
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983626793
Réf. Sonepar
00156062679
Réf. Fournisseur
PSL-MLD
Réf. Commerciale
Panduit
type d'accessoire/pièce détachée:
dispositif de verrouillage
matériau:
autre
longueur totale:
149.9 mm
Dispositif verrouillage multiple + câble 1,8m diamètre 4,8mm ; jusqu'à 6 cadenas; couleur rouge; Cdt.1
Les Atouts de l'article:
Dispositif de verrouillage multiple avec moraillon PSL-MLD à utiliser seul ou avec le câble de diamètre de 4,8 mm fourni pour les dispositifs à déconnexion électriques, vannes à volant ou grands dispositifs. Polycarbonate et acier inox offrant durabilité, sécurité renforcée et résistance à la corrosion. Acier galvanisé avec revêtement en vinyle. Diamètre de mâchoire : 4,8 mm. Comprend un câble en acier galvanisé à revêtement en vinyle de 1,8 mm avec un trou. Coloris : rouge. 1 unité/package.
Les Atouts de l'article:
Dispositif de verrouillage multiple avec moraillon PSL-MLD à utiliser seul ou avec le câble de diamètre de 4,8 mm fourni pour les dispositifs à déconnexion électriques, vannes à volant ou grands dispositifs. Polycarbonate et acier inox offrant durabilité, sécurité renforcée et résistance à la corrosion. Acier galvanisé avec revêtement en vinyle. Diamètre de mâchoire : 4,8 mm. Comprend un câble en acier galvanisé à revêtement en vinyle de 1,8 mm avec un trou. Coloris : rouge. 1 unité/package.