Panduit - Dispositif verrouillage multiple (sans câble);jusqu'à 6 cadenas;Cdt.10 - PSL-MLDH-X

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - dispositif de verrouillage

  • matériau - acier

  • longueur totale - 149.9 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983717064

Réf. Sonepar

00156071706

Réf. Fournisseur

PSL-MLDH-X

Réf. Commerciale

Panduit

type d'accessoire/pièce détachée:

dispositif de verrouillage

matériau:

acier

longueur totale:

149.9 mm

Dispositif verrouillage multiple (sans câble); jusqu'à 6 cadenas; couleur rouge; Cdt.10

Les Atouts de l'article:

Le dispositif de verrouillage multiple PSL-MLDH-X avec moraillon uniquement permet de verrouiller les sources d'énergie rapidement et facilement par plusieurs travailleurs dans des applications de verrouillage groupé. Le moraillon prend en charge 6 verrouillages. Acier zingué avec revêtement en vinyle. 52,8 mm x 149,9 mm. Coloris rouge. 10 unités par package.