Panduit - Distrib. étiq. adhés. Danger HT;38x25,4mm;200/distributeur;Cdt.1 distrib. - PLD-43


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - avec inscription
couleur - multicolore
longueur - 25.4 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Étiquette pré-imprée
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983880232
Réf. Sonepar
00156088023
Réf. Fournisseur
PLD-43
Réf. Commerciale
Panduit
auto-adhésif:
Oui
inscription:
avec inscription
couleur:
multicolore
longueur:
25.4 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
38.1 mm
hauteur:
25.4 mm
Distributeur d'étiquettes adhésives Danger HT; 38x25,4mm; 200/distributeur; Cdt.1 distrib.
Les Atouts de l'article:
Etiquette électrique dans un distributeur, largeur 1,5" x hauteur 1,0", « Danger haute tension » (légende), adhésif en polyester, rouge et noir/blanc, 200 étiquettes par package.
Les Atouts de l'article:
Etiquette électrique dans un distributeur, largeur 1,5" x hauteur 1,0", « Danger haute tension » (légende), adhésif en polyester, rouge et noir/blanc, 200 étiquettes par package.