Panduit - Distrib. symb. adhés. TERRE.;diam.19,1mm;300/distrib.;Cdt.1 distrib. - PLD-57


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - pictogramme
couleur - blanc
longueur - 19.1 mm
diamètre - 19.1 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Étiquette pré-imprée
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983879649
Réf. Sonepar
00156087964
Réf. Fournisseur
PLD-57
Réf. Commerciale
Panduit
auto-adhésif:
Oui
inscription:
pictogramme
couleur:
blanc
longueur:
19.1 mm
diamètre:
19.1 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
19.1 mm
hauteur:
19.1 mm
Distributeur de symboles adhésifs TERRE; diam.19,1mm; 300/distrib.; Cdt.1 distrib.
Les Atouts de l'article:
L'étiquette avec symbole de mise à la terre (ISO 3864) préimprimée PLD-57 est fabriquée à partir d'un matériau plastifié protégeant la légende de l'abrasion et résistant aux rayons UV et aux atmosphères chimiques. Elle présente d'excellentes propriétés d'adhérence et de longévité. Polyester. 0,75" x 0,75" (19 mm x 19 mm) Coloris : blanc. Légende : Vert. 300 étiquettes par package.
Les Atouts de l'article:
L'étiquette avec symbole de mise à la terre (ISO 3864) préimprimée PLD-57 est fabriquée à partir d'un matériau plastifié protégeant la légende de l'abrasion et résistant aux rayons UV et aux atmosphères chimiques. Elle présente d'excellentes propriétés d'adhérence et de longévité. Polyester. 0,75" x 0,75" (19 mm x 19 mm) Coloris : blanc. Légende : Vert. 300 étiquettes par package.