Panduit - Distrib. symb. adhés. triangle Choc Elec.;38x25,4mm;200/distrib.;Cdt.1 distrib. - PLD-56


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - pictogramme
couleur - jaune
longueur - 25.4 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Étiquette pré-imprée
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983879632
Réf. Sonepar
00156087963
Réf. Fournisseur
PLD-56
Marque
Panduit
auto-adhésif:
Oui
inscription:
pictogramme
couleur:
jaune
longueur:
25.4 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
38.1 mm
hauteur:
25.4 mm
Distributeur de symboles adhésifs triangle choc electrique; 38x25,4mm; 200/distrib.; Cdt.1 distrib.
Les Atouts de l'article:
Etiquette électrique dans un distributeur, largeur 1,5" x hauteur 1,0", symbole de haute tension (ISO 3864), adhésif en polyester, noir/jaune, 200 étiquettes par package.
Les Atouts de l'article:
Etiquette électrique dans un distributeur, largeur 1,5" x hauteur 1,0", symbole de haute tension (ISO 3864), adhésif en polyester, noir/jaune, 200 étiquettes par package.