Panduit - Distributeur complet de rubans "0" à "9";Noir sur Blanc;long. ruban 2,4m;Cdt.1 - PMD-0-9

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étiquette

  • longueur - 2.4 mm

  • largeur - 5.6 mm

  • couleur - blanc

  • type - à paroi mince

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983971213

Réf. Sonepar

00156097121

Réf. Fournisseur

PMD-0-9

Réf. Commerciale

Panduit

modèle:

étiquette

longueur:

2.4 mm

largeur:

5.6 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Non

imprimé:

chiffres

mode de pose:

autre

Distributeur complet de rubans "0" à "9";Noir sur Blanc;long. ruban 2,4m; Cdt.1

Les Atouts de l'article:

Distributeur de ruban d'identification préimprimé PMD-0-9 StrongHold. Le ruban de marquage en polyester flexible est strictement conforme aux fils et aux câbles. Le distributeur permet de couper l'adhésif de marquage à la longueur exacte nécessaire pour le repérage des fils ou câbles de toutes tailles. Le distributeur en plastique durable peut être attaché à la courroie de l'outil pour une utilisation industrielle. Le distributeur est chargé d'un rouleau, avec une légende de 0 à 9, en rouleaux de 2,43 m.