Panduit - Distributeur vide pour 10 rubans d'identification préimprimés;Cdt.1 - PMD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
type - à paroi mince
crantage - sans
matériau - plastique
couleur - bleu
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Dévidoir à étiquettes
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983971206
Réf. Sonepar
00156097120
Réf. Fournisseur
PMD
Réf. Commerciale
Panduit
modèle:
autre
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
plastique
couleur:
bleu
transparent:
Non
avec zone de texte:
Non
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
Distributeur vide pour 10 rubans d'identification préimprimés; Cdt.1
Les Atouts de l'article:
Distributeur de ruban d'identification préimprimé PMD StrongHold. Le distributeur permet de couper l'adhésif de marquage à la longueur exacte nécessaire pour le repérage des fils ou câbles de toutes tailles. Le distributeur en plastique durable peut être attaché à la courroie de l'outil pour une utilisation industrielle. Le distributeur vide est fourni dans un package individuel. Pour de meilleurs résultats, charger le distributeur avec des rouleaux de ruban d'identification préimprimé StrongHold.
Les Atouts de l'article:
Distributeur de ruban d'identification préimprimé PMD StrongHold. Le distributeur permet de couper l'adhésif de marquage à la longueur exacte nécessaire pour le repérage des fils ou câbles de toutes tailles. Le distributeur en plastique durable peut être attaché à la courroie de l'outil pour une utilisation industrielle. Le distributeur vide est fourni dans un package individuel. Pour de meilleurs résultats, charger le distributeur avec des rouleaux de ruban d'identification préimprimé StrongHold.





