Panduit - DIVIDER WALL 2" H, , BL, PANDUIT WIRE BA - PWBDW2BL


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 84.6 mm
hauteur - 0.7 mm
modèle - sans connecteur
matériau - acier
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0613056813120
Réf. Sonepar
00156681312
Réf. Fournisseur
PWBDW2BL
Réf. Commerciale
Panduit
largeur:
84.6 mm
hauteur:
0.7 mm
modèle:
sans connecteur
matériau:
acier
couleur:
noir
longueur:
1600.2 mm
qualité du matériau:
autre
DIVIDER WALL 2" H, , BL, PANDUIT WIRE BA