Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Panduit - Dot Matrix, Self-Lam Label, Polyvinylide - S100X138TAD-A

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Dot Matrix, Self-Lam Label, Polyvinylide

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étiquette

  • diamètre du câble - 3.1...7 mm

  • longueur - 35.1 mm

  • largeur - 25.4 mm

  • type - à paroi mince

Emballage et conditions

  • 5000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Étiquette à transfert thermique

Voir tous les produits de cette série

EAN

0613056315303

Réf. Sonepar

00156631530

Réf. Fournisseur

S100X138TAD-A

Réf. Commerciale

Panduit

modèle:

étiquette

diamètre du câble:

3.1...7 mm

longueur:

35.1 mm

largeur:

25.4 mm

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

couleur:

blanc

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

Dot Matrix, Self-Lam Label, Polyvinylide

Les Atouts de l'article:

L'étiquette plastifiée auto-extinguible S100X138TAD-A comprend une zone d'impression blanche et une couverture plastifiée transparente pour une protection de la légende et une identification simple. Elle est spécialement dimensionnée pour les fils et les câbles. Améliorez votre système de codage de câbles grâce à une meilleure organisation et identification. A utiliser avec le logiciel d'étiquetage Easy-Mark Plus et les imprimantes matricielles. Polyfluorure de vinyle. 1" x 1,38" (25,4 mm x 35,1 mm) Coloris transparent/blanc. 8 étiquettes par rangée. 5000 étiquettes par package.