Panduit - Dot Matrix, Self-Lam Label, Polyvinylide - S100X244TAD-A

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Dot Matrix, Self-Lam Label, Polyvinylide

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étiquette

  • longueur - 62 mm

  • largeur - 25.4 mm

  • couleur - blanc

  • type - à paroi mince

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Étiquette à transfert thermique

Voir tous les produits de cette série

EAN

0613056315334

Réf. Sonepar

00156631533

Réf. Fournisseur

S100X244TAD-A

Réf. Commerciale

Panduit

modèle:

étiquette

longueur:

62 mm

largeur:

25.4 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

Dot Matrix, Self-Lam Label, Polyvinylide

Les Atouts de l'article:

L'étiquette plastifiée en Tedlar à matrice de points S100X244TAD-A est fabriquée en polyfluorure de vinyle auto-extinguible et comprend une zone d'impression blanche ainsi qu'une couverture plastifiée transparente pour une protection de la légende et une identification simple. Elle est spécialement dimensionnée pour les applications de fils et de câbles. Améliorez votre système de codage de câbles grâce à une meilleure organisation et identification. Homologuée pour une utilisation jusqu'à 135 °C. 25,4 mm x 62 mm. De coloris blanc. 1 000 étiquettes par package.