Panduit - Dot Matrix, Self-Lam Label, Vinyl, .50" - PDL-2

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Dot Matrix, Self-Lam Label, Vinyl, .50"

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - autre

  • longueur - 25.4 mm

  • transparent - Oui

Emballage et conditions

  • 5000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983982011

Réf. Sonepar

00156098201

Réf. Fournisseur

PDL-2

Réf. Commerciale

Panduit

auto-adhésif:

Oui

inscription:

sans inscription

couleur:

autre

longueur:

25.4 mm

transparent:

Oui

largeur:

12.7 mm

hauteur:

25.4 mm

Dot Matrix, Self-Lam Label, Vinyl, .50"

Les Atouts de l'article:

Etiquette auto-protégée matricielles, 1,00 "x 1,44", vinyle, blanc