Panduit - Dot Matrix, Self-Lam Label, Vinyl free, - PDL-5VF


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étiquette
couleur - blanc
type - à paroi mince
crantage - sans
matériau - plastique
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Identification
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983356676
Réf. Sonepar
00156335667
Réf. Fournisseur
PDL-5VF
Réf. Commerciale
Panduit
modèle:
étiquette
couleur:
blanc
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
Dot Matrix, Self-Lam Label, Vinyl free,
Les Atouts de l'article:
Matriciel, auto-LAM étiquette, vinyle gratuit, 2,00 "W x 2,44" H, 0,75 " Poa, blanc
Les Atouts de l'article:
Matriciel, auto-LAM étiquette, vinyle gratuit, 2,00 "W x 2,44" H, 0,75 " Poa, blanc