Panduit - Dot Matrix, Self-Lam Label, Vinyl free, - PDL-6VF


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étiquette
largeur - 25.4 mm
type - à paroi mince
crantage - sans
matériau - plastique
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Identification
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983356683
Réf. Sonepar
00156335668
Réf. Fournisseur
PDL-6VF
Réf. Commerciale
Panduit
modèle:
étiquette
largeur:
25.4 mm
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
plastique
couleur:
blanc
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
Dot Matrix, Self-Lam Label, Vinyl free,
Les Atouts de l'article:
Dot-Matrix auto-lamineur polyoléfine, 1,00 "3,94 x", vinyle, blanc
Les Atouts de l'article:
Dot-Matrix auto-lamineur polyoléfine, 1,00 "3,94 x", vinyle, blanc