Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Double Loop Tie, 14.4L (366mm), Light-He - PLB4H-TL0

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 7.6 mm

  • longueur de bande - 373 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 250 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

0074983776634

Réf. Sonepar

00156077663

Réf. Fournisseur

PLB4H-TL0

Marque

Panduit

largeur de bande:

7.6 mm

longueur de bande:

373 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.9 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

534 N

température de fonctionnement:

-60...85 °C

température de montage:

-20...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Double Loop Tie, 14.4L (366mm), Light-He

Les Atouts de l'article:

Le collier de serrage à double boucle PLB4H-TL0 Panduit est une solution rapide et économique pour fixer et séparer deux faisceaux. Il réduit les références dans votre nomenclature, car un seul produit est compatible avec différentes tailles de faisceaux. Avec une plus grande résistance aux ultraviolets, ces colliers peuvent être utilisés dans des environnements intérieurs et extérieurs. Diamètre mi-large ; longueur de 373 mm. En polyamide 6-6 résistant aux intempéries, de coloris noir et disponibles en packages de 250 unités.