Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Double Loop Tie, 7.6L (193mm), Standard, - ILT4S-M

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Double Loop Tie, 7.6L (193mm), Standard,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 4.8 mm

  • longueur de bande - 373 mm

  • couleur - autre

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - autre

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Colliers d'installation - série ILT

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983766758

Réf. Sonepar

00156076675

Réf. Fournisseur

ILT4S-M

Marque

Panduit

largeur de bande:

4.8 mm

longueur de bande:

373 mm

couleur:

autre

sans halogène:

Oui

type de fixation:

autre

modèle:

sans crantage

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.3 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

222 N

température de fonctionnement:

85...-60 °C

température de montage:

-20...0 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Oui

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Cable Tie, In-Line, 14.7L (373mm), Stand

Les Atouts de l'article:

Les colliers de serrage Panduit Belt-Ty™ in-line sont simples d'utilisation grâce à leur tête plate et lisse et à leur fermeture de type ceinture à entrée parallèle. De plus, le matériau de polyamide 6-6 fait de ce collier la solution idéale pour les environnements intérieurs. Diamètre standard, 14,7 po, résistance à l'arrachement : 222, Naturel, 1000 pièces.