Panduit - Double Loop Tie, Two-Piece, 6.8L (172mm) - SSB2S-M0

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Double Loop Tie, Two-Piece, 6.8L (172mm)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 4.6 mm

  • longueur de bande - 172 mm

  • modèle - crantage intérieur

  • fermeture à bande - languette/patte en plastique

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Colliers de câblage - Double boucle

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983570430

Réf. Sonepar

00156057043

Réf. Fournisseur

SSB2S-M0

Réf. Commerciale

Panduit

largeur de bande:

4.6 mm

longueur de bande:

172 mm

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

couleur:

noir

épaisseur de bande:

1.1 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

133 N

température de fonctionnement:

-60...85 °C

température de montage:

0...-20 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

sans halogène:

Oui

transparent:

Oui

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Oui

type de fixation:

sans

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Double Loop Tie, Two-Piece, 6.8L (172mm)

Les Atouts de l'article:

Colliers de serrage Sta-Strap™ Bow-Ty™, diamètre standard, longueur 6,8 (172 mm), polyamide 6-6 résistant aux intempéries, noir.