Panduit - DUAL LOCKING POWER CORD, IEC C14 TO IEC - LPCA15-X

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la gaine - PVC

  • couleur de gaine - noir

  • indice de protection (IP) - IP20

  • type raccordement 1 - fiche d'appareil (IEC 60320)

  • type raccordement 2 - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056817180

Réf. Sonepar

00156681718

Réf. Fournisseur

LPCA15-X

Réf. Commerciale

Panduit

matériau de la gaine:

PVC

couleur de gaine:

noir

indice de protection (IP):

IP20

type raccordement 1:

fiche d'appareil (IEC 60320)

type raccordement 2:

autre

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

DUAL LOCKING POWER CORD, IEC C14 TO IEC

Les Atouts de l'article:

Cordon d'alimentation double à verrou à usage intensif conçu pour un transfert de puissance effectif depuis l'unité de distribution d'alimentation (PDU) en rack G5 Panduit vers l'équipement informatique. Sa conception à double verrou empêche les déconnexions accidentelles causées par les vibrations et/ou la gravité. Compatible avec les sorties PDU W-Lock et V-Lock.