Panduit - DUAL LOCKING POWER CORD, IEC C20 TO IEC - LPCB01-X

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 0.6 m

  • matériau de la gaine - PVC

  • couleur de gaine - rouge

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • nombre de conducteurs - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056817197

Réf. Sonepar

00156681719

Réf. Fournisseur

LPCB01-X

Réf. Commerciale

Panduit

longueur:

0.6 m

matériau de la gaine:

PVC

couleur de gaine:

rouge

section nominale du conducteur:

1.5 mm²

nombre de conducteurs:

3

courant nominal:

16 A

indice de protection (IP):

IP20

type raccordement 1:

fiche d'appareil (IEC 60320)

type raccordement 2:

autre

système de connecteur orienté système:

Non

tension nominale (Un):

250...250 V

fréquence:

50...60 Hz

conduit spiralé:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

avec interrupteur pour câble souple:

Non

diamètre externe approx.:

9.45 mm

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

DUAL LOCKING POWER CORD, IEC C20 TO IEC

Les Atouts de l'article:

Cordon d'alimentation à verrou, IEC C20 vers IEC C19, 0,6 m, pack de 10, rouge.