Panduit - DUAL LOCKING POWER CORD, IEC C20 TO IEC - LPCB03-X


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 1.8 m
matériau de la gaine - PVC
couleur de gaine - rouge
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
nombre de conducteurs - 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0613056817210
Réf. Sonepar
00156681721
Réf. Fournisseur
LPCB03-X
Réf. Commerciale
Panduit
longueur:
1.8 m
matériau de la gaine:
PVC
couleur de gaine:
rouge
section nominale du conducteur:
1.5 mm²
nombre de conducteurs:
3
courant nominal:
16 A
indice de protection (IP):
IP20
type raccordement 1:
fiche d'appareil (IEC 60320)
type raccordement 2:
autre
système de connecteur orienté système:
Non
tension nominale (Un):
250...250 V
fréquence:
50...60 Hz
conduit spiralé:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
avec interrupteur pour câble souple:
Non
diamètre externe approx.:
9.45 mm
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
Les Atouts de l'article:
Cordon d'alimentation à verrou, IEC C20 vers IEC C19, 1,8 m, pack de 10, rouge.