Panduit - DUAL LOCKING POWER CORD, IEC C20 TO IEC - LPCB05-X

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la gaine - PVC
couleur de gaine - rouge
indice de protection (IP) - IP20
type raccordement 1 - fiche d'appareil (IEC 60320)
type raccordement 2 - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056817234
Réf. Sonepar
00156681723
Réf. Fournisseur
LPCB05-X
Marque
Panduit
matériau de la gaine:
PVC
couleur de gaine:
rouge
indice de protection (IP):
IP20
type raccordement 1:
fiche d'appareil (IEC 60320)
type raccordement 2:
autre
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
Les Atouts de l'article:
Cordon d'alimentation double à verrou à usage intensif conçu pour un transfert de puissance effectif depuis l'unité de distribution d'alimentation (PDU) en rack G5 Panduit vers l'équipement informatique. Sa conception à double verrou empêche les déconnexions accidentelles causées par les vibrations et/ou la gravité. Compatible avec les sorties PDU W-Lock et V-Lock.




