Panduit - Dual-Sided Thermal Transfer Desktop Prin - DP4300HD/E

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - appareil d'étiquetage électronique

  • résolution d'impression - 300 DPI

  • procédé d'impression - impression thermique

  • méthode de saisie - autre

  • largeur max. de l'étiquette - 101.6 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056897601

Réf. Sonepar

00156689760

Réf. Fournisseur

DP4300HD/E

Marque

Panduit

modèle:

appareil d'étiquetage électronique

résolution d'impression:

300 DPI

procédé d'impression:

impression thermique

méthode de saisie:

autre

largeur max. de l'étiquette:

101.6 mm

interface externe:

Oui

répétition de texte:

Oui

adapté à une bande métallique:

Non

Dual-Sided Thermal Transfer Desktop Prin