Panduit - Duct Cover, PVC, 4W X 6', White - C4WH6


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- pour largeur de canal - 101.6 mm 
- longueur - 1828.8 mm 
- couleur - blanc 
- sans halogène - Non 
Emballage et conditions
- 6 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Goulottes de câblage et accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983231423
Réf. Sonepar
00156023142
Réf. Fournisseur
C4WH6
Marque
Panduit
pour largeur de canal:
101.6 mm
longueur:
1828.8 mm
couleur:
blanc
sans halogène:
Non
Duct Cover, PVC, 4W X 6', White 
Les Atouts de l'article:
Le capot de goulotte de câble pour montant affleurant en PVC C4WH6 est doté d'un revêtement antidérapant pour l'empêcher de glisser. Conçu pour l'utilisateur, le capot est facile à installer et à retirer. Le matériau PVC sans plomb à usage général convient pour une utilisation en intérieur. Indice d'inflammabilité V-0 selon UL 94 avec une température d'utilisation continue reconnue UL jusqu'à 50 °C. 9,4 mm × 108 mm et 1,83 m de long. Coloris : blanc. 6 unités par package.
Les Atouts de l'article:
Le capot de goulotte de câble pour montant affleurant en PVC C4WH6 est doté d'un revêtement antidérapant pour l'empêcher de glisser. Conçu pour l'utilisateur, le capot est facile à installer et à retirer. Le matériau PVC sans plomb à usage général convient pour une utilisation en intérieur. Indice d'inflammabilité V-0 selon UL 94 avec une température d'utilisation continue reconnue UL jusqu'à 50 °C. 9,4 mm × 108 mm et 1,83 m de long. Coloris : blanc. 6 unités par package.





