Panduit - Duct Cover, PVC, 6W X 6', White - C6WH6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour largeur de canal - 152.4 mm
longueur - 1828.8 mm
couleur - blanc
sans halogène - Non
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Goulottes de câblage et accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983416752
Réf. Sonepar
00156041675
Réf. Fournisseur
C6WH6
Marque
Panduit
pour largeur de canal:
152.4 mm
longueur:
1828.8 mm
couleur:
blanc
sans halogène:
Non
Duct Cover, PVC, 6W X 6', White
Les Atouts de l'article:
Le capot de goulotte de câble pour montant affleurant en PVC C6WH6 est doté d'un revêtement antidérapant pour l'empêcher de glisser. Conçu pour l'utilisateur, le capot est facile à installer et à retirer. Le matériau PVC sans plomb à usage général convient pour une utilisation en intérieur. Indice d'inflammabilité V-0 selon UL 94 avec une température d'utilisation continue reconnue UL jusqu'à 50 °C. 9,4 mm × 158,8 mm et 1,83 m de long. Coloris : blanc. 6 unités par package.
Les Atouts de l'article:
Le capot de goulotte de câble pour montant affleurant en PVC C6WH6 est doté d'un revêtement antidérapant pour l'empêcher de glisser. Conçu pour l'utilisateur, le capot est facile à installer et à retirer. Le matériau PVC sans plomb à usage général convient pour une utilisation en intérieur. Indice d'inflammabilité V-0 selon UL 94 avec une température d'utilisation continue reconnue UL jusqu'à 50 °C. 9,4 mm × 158,8 mm et 1,83 m de long. Coloris : blanc. 6 unités par package.





