Panduit - Duct Cover W/Protective Film - C4WH6-F

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Duct Cover W/Protective Film

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour largeur de canal - 101.6 mm

  • longueur - 1800 mm

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Non

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Goulottes de câblage et accessoires

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983004645

Réf. Sonepar

00156300464

Réf. Fournisseur

C4WH6-F

Réf. Commerciale

Panduit

pour largeur de canal:

101.6 mm

longueur:

1800 mm

couleur:

blanc

sans halogène:

Non

Duct Cover W/Protective Film

Les Atouts de l'article:

Le capot pour goulotte en PVC C4WH6-F avec film de protection comporte un film de protection temporaire qui protège les capots pour goulotte contre les dommages pendant le processus d'installation. Le capot est doté d'un revêtement antidérapant pour l'empêcher de glisser. Le matériau PVC sans plomb à usage général convient pour une utilisation en intérieur. Indice d'inflammabilité V-0 selon UL 94 avec une température d'utilisation continue reconnue UL jusqu'à 50 °C. 9,4 mm × 108 mm et 1,83 m de long. Coloris : blanc. 6 unités par package.