Panduit - Duct Cover W/Protective Film - C4LG6-F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour largeur de canal - 101.6 mm
longueur - 1828.8 mm
couleur - gris
sans halogène - Non
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Goulottes de câblage et accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983004720
Réf. Sonepar
00156300472
Réf. Fournisseur
C4LG6-F
Marque
Panduit
pour largeur de canal:
101.6 mm
longueur:
1828.8 mm
couleur:
gris
sans halogène:
Non
Duct Cover W/Protective Film
Les Atouts de l'article:
Le capot pour goulotte en PVC C4LG6-F avec film de protection comporte un film de protection temporaire qui protège les capots pour goulotte contre les dommages pendant le processus d'installation. Le capot est doté d'un revêtement antidérapant pour l'empêcher de glisser. Le matériau PVC sans plomb à usage général convient pour une utilisation en intérieur. Indice d'inflammabilité V-0 selon UL 94 avec une température d'utilisation continue reconnue UL jusqu'à 50 °C. 9,4 mm x 108 mm et 1,83 m de long. Coloris gris clair. 6 unités par package.
Les Atouts de l'article:
Le capot pour goulotte en PVC C4LG6-F avec film de protection comporte un film de protection temporaire qui protège les capots pour goulotte contre les dommages pendant le processus d'installation. Le capot est doté d'un revêtement antidérapant pour l'empêcher de glisser. Le matériau PVC sans plomb à usage général convient pour une utilisation en intérieur. Indice d'inflammabilité V-0 selon UL 94 avec une température d'utilisation continue reconnue UL jusqu'à 50 °C. 9,4 mm x 108 mm et 1,83 m de long. Coloris gris clair. 6 unités par package.





