Panduit - Duct Cover W/Protective Film - C4BL6-F

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Duct Cover W/Protective Film

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour largeur de canal - 101.6 mm

  • longueur - 1829 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Non

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Goulottes de câblage et accessoires

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983004799

Réf. Sonepar

00156300479

Réf. Fournisseur

C4BL6-F

Marque

Panduit

pour largeur de canal:

101.6 mm

longueur:

1829 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Non

Duct Cover W/Protective Film

Les Atouts de l'article:

Protection de conduit avec film protecteur, largeur 4" x longueur 6', PVC, noir.