Panduit - Dupl LC 10 GbE Fiber Adapter (AQ) With M - CMDSAQLCZAQ


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction - droit
type de connecteur - autre
catégorie - autre
modèle - prise/prise
type de fixation - à clipser
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Lc Sr/SR Duplex
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983376483
Réf. Sonepar
00156337648
Réf. Fournisseur
CMDSAQLCZAQ
Réf. Commerciale
Panduit
type de construction:
droit
type de connecteur:
autre
catégorie:
autre
modèle:
prise/prise
type de fixation:
à clipser
blindé:
Non