Panduit - Dupl LC 10 GbE Fiber Adapter (AQ) With M - CMDSAQLCZBL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au type de fibre - multimode
type de connecteur raccordement 1 - LC
type de connecteur raccordement 2 - LC
type de fixation - à clipser
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Modules adaptateurs LC
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983539994
Réf. Sonepar
00156353999
Réf. Fournisseur
CMDSAQLCZBL
Marque
Panduit
adapté au type de fibre:
multimode
type de connecteur raccordement 1:
LC
type de connecteur raccordement 2:
LC
type de fixation:
à clipser
couleur:
noir
matériau du boîtier/corps:
plastique
matériau du manchon:
céramique
finition APC:
Non
Les Atouts de l'article:
L'adaptateur Mini-Com™ Multimode Duplex LC est un adaptateur de petit format avec pinces de retenue pour panneau intégré compatible TIA/EIA-605 FOCIS-10. Il connecte deux paires de connecteurs LC dans un espace de module et présente un adaptateur fibre de coloris Aqua et un module de coloris noir, ainsi que des manchons fendus en zircone.


