Panduit - Dupl. SC-LC 9µm SM ref. cables kit - FR29SS-RLKIT

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Dupl. SC-LC 9µm SM ref. cables kit

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - OS2

  • connecteur raccordement 1 - autre

  • connecteur raccordement 2 - LC-Duplex

  • nombre de fibres - 2

  • longueur - 2 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983121380

Réf. Sonepar

00156312138

Réf. Fournisseur

FR29SS-RLKIT

Marque

Panduit

catégorie:

OS2

connecteur raccordement 1:

autre

connecteur raccordement 2:

LC-Duplex

nombre de fibres:

2

longueur:

2 m

couleur de gaine:

jaune

type de câble connecteur raccordement 2:

câble bandelette (fibre optique)

avec protection contre les rongeurs:

Non

croisé:

Non

ignifugé:

non

Dupl. SC-LC 9µm SM ref. cables kit

Les Atouts de l'article:

Duplex SC-LC Câble 9 µm Monomode Kit d'assemblage de Référence, comprend: 2 duplex standard pour Réf. grade grade SC Référence LC Câbles 1 duplex standard (2M) pour Réf. grade grade SC LC câble duplex LC maître (2M) 2 inserts (Céramique zirconium fractionner manches)