Panduit - Dupl. std. grade LC to ref. grade LC 10 - FR2XSL-RLM02


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de fibres - 2
longueur - 2 m
type de câble connecteur raccordement 2 - câble bandelette (fibre optique)
avec protection contre les rongeurs - Non
croisé - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0074983119851
Réf. Sonepar
00156311985
Réf. Fournisseur
FR2XSL-RLM02
Réf. Commerciale
Panduit
nombre de fibres:
2
longueur:
2 m
type de câble connecteur raccordement 2:
câble bandelette (fibre optique)
avec protection contre les rongeurs:
Non
croisé:
Non
Les Atouts de l'article:
Duplex LC/Référence standard de grade grade LC Câble de Référence assemblage, Riser 10Gig™ 2 millimeter Câble gainé nominale -50/125 µm.