Panduit - Dupl. std. grade LC to ref. grade ST mm - FR26SL-R2M02

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Dupl. std. grade LC to ref. grade ST mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de fibres - 2

  • longueur - 2 m

  • type de câble connecteur raccordement 2 - câble bandelette (fibre optique)

  • avec protection contre les rongeurs - Non

  • croisé - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983120123

Réf. Sonepar

00156312012

Réf. Fournisseur

FR26SL-R2M02

Réf. Commerciale

Panduit

nombre de fibres:

2

longueur:

2 m

type de câble connecteur raccordement 2:

câble bandelette (fibre optique)

avec protection contre les rongeurs:

Non

croisé:

Non

Dupl. std. grade LC to ref. grade ST mm

Les Atouts de l'article:

Duplex LC/Grade grade standard St Multimode câble de Référence Référence assemblage, 2 millimeter Câble gainé -62,5/125 µm Riser nominale.