Panduit - Dupl. std. grade SC to ref. grade LC mm - FR26SS-RLM02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de fibres - 2
longueur - 2 m
type de câble connecteur raccordement 2 - câble bandelette (fibre optique)
avec protection contre les rongeurs - Non
croisé - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983120116
Réf. Sonepar
00156312011
Réf. Fournisseur
FR26SS-RLM02
Marque
Panduit
nombre de fibres:
2
longueur:
2 m
type de câble connecteur raccordement 2:
câble bandelette (fibre optique)
avec protection contre les rongeurs:
Non
croisé:
Non
Les Atouts de l'article:
Grade standard duplex LC Multimode SC vers grade de Référence assemblage de câbles de Référence, 2 millimeter Câble gainé -62,5/125 µm Riser nominale.


