Panduit - Dupl. std. grade SC to ref. grade SC 10 - FR2XSS-RSM02

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Dupl. std. grade SC to ref. grade SC 10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de fibres - 2

  • longueur - 2 m

  • type de câble connecteur raccordement 2 - câble bandelette (fibre optique)

  • avec protection contre les rongeurs - Non

  • croisé - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983119820

Réf. Sonepar

00156311982

Réf. Fournisseur

FR2XSS-RSM02

Marque

Panduit

nombre de fibres:

2

longueur:

2 m

type de câble connecteur raccordement 2:

câble bandelette (fibre optique)

avec protection contre les rongeurs:

Non

croisé:

Non

Dupl. std. grade SC to ref. grade SC 10

Les Atouts de l'article:

Duplex standard de grade grade SC à SC Référence Assemblage de câbles de Référence, Riser 10Gig ™ 2 millimeter Câble gainé nominale -50/125 µm.