Panduit - Dupl. std. grade SC to ref. grade ST sm - FR29SS-R2M02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de fibres - 2
longueur - 2 m
type de câble connecteur raccordement 2 - câble bandelette (fibre optique)
avec protection contre les rongeurs - Non
croisé - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983120819
Réf. Sonepar
00156312081
Réf. Fournisseur
FR29SS-R2M02
Marque
Panduit
nombre de fibres:
2
longueur:
2 m
type de câble connecteur raccordement 2:
câble bandelette (fibre optique)
avec protection contre les rongeurs:
Non
croisé:
Non
Les Atouts de l'article:
Duplex standard de grade grade SC Monomode St Référence à câble de Référence assemblage, 2 millimeter Câble gainé nominale 9/125 µm-Riser.


