Panduit - Dupl. std. grade ST to ref. grade LC 10 - FR2XS2-RLM02

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Dupl. std. grade ST to ref. grade LC 10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 2 m

  • type de câble connecteur raccordement 2 - câble bandelette (fibre optique)

  • avec protection contre les rongeurs - Non

  • croisé - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983119868

Réf. Sonepar

00156311986

Réf. Fournisseur

FR2XS2-RLM02

Réf. Commerciale

Panduit

longueur:

2 m

type de câble connecteur raccordement 2:

câble bandelette (fibre optique)

avec protection contre les rongeurs:

Non

croisé:

Non

Dupl. std. grade ST to ref. grade LC 10

Les Atouts de l'article:

Grade standard duplex St à câble de Référence assemblage Référence grade LC, Riser 10Gig ™ 2 millimeter Câble gainé nominale -50/125 µm.