Panduit - Duplex LC Fiber Adapter (BU) With Module - CMDSLCZBU


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction - droit
type de connecteur - autre
catégorie - autre
modèle - prise/prise
type de fixation - à clipser
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Modules adaptateurs LC
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983992089
Réf. Sonepar
00156399208
Réf. Fournisseur
CMDSLCZBU
Réf. Commerciale
Panduit
type de construction:
droit
type de connecteur:
autre
catégorie:
autre
modèle:
prise/prise
type de fixation:
à clipser
blindé:
Non
Duplex LC Fiber Adapter (BU) With Module
Les Atouts de l'article:
L'adaptateur LC Duplex monomode Mini-Com™ est un adaptateur de petit format avec pinces de retenue pour panneau intégré compatible TIA/EIA-605 FOCIS-10. Il connecte deux paires de connecteurs LC dans un espace de module et présente un adaptateur fibre et un module de coloris bleu, ainsi que des manchons fendus en zircone.
Les Atouts de l'article:
L'adaptateur LC Duplex monomode Mini-Com™ est un adaptateur de petit format avec pinces de retenue pour panneau intégré compatible TIA/EIA-605 FOCIS-10. Il connecte deux paires de connecteurs LC dans un espace de module et présente un adaptateur fibre et un module de coloris bleu, ainsi que des manchons fendus en zircone.