Panduit - Duplex LC Fiber Adapter (BU) With Module - CMDSLCZWH


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction - droit
type de connecteur - autre
catégorie - autre
modèle - prise/prise
type de fixation - à clipser
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Lc Sr/SR. Modules Adaptateur
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983992096
Réf. Sonepar
00156399209
Réf. Fournisseur
CMDSLCZWH
Réf. Commerciale
Panduit
type de construction:
droit
type de connecteur:
autre
catégorie:
autre
modèle:
prise/prise
type de fixation:
à clipser
blindé:
Non
Duplex LC Fiber Adapter (BU) With Module
Les Atouts de l'article:
Le module d'adaptateur fibre LC Duplex est un module OS1/OS2. L'adaptateur est de coloris bleu avec un module de coloris blanc et possède des manchons fendus en zircone.
Les Atouts de l'article:
Le module d'adaptateur fibre LC Duplex est un module OS1/OS2. L'adaptateur est de coloris bleu avec un module de coloris blanc et possède des manchons fendus en zircone.