Panduit - Duplex LC Fiber Adapter (BU) With Module - CMDSLCZBL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction - droit
type de connecteur - autre
catégorie - autre
modèle - prise/prise
type de fixation - à clipser
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Modules adaptateurs LC
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983992102
Réf. Sonepar
00156399210
Réf. Fournisseur
CMDSLCZBL
Marque
Panduit
type de construction:
droit
type de connecteur:
autre
catégorie:
autre
modèle:
prise/prise
type de fixation:
à clipser
blindé:
Non
Duplex LC Fiber Adapter (BU) With Module
Les Atouts de l'article:
L'adaptateur LC Duplex monomode Mini-Com™ est un adaptateur de petit format avec pinces de retenue pour panneau intégré compatible TIA/EIA-605 FOCIS-10. Il connecte deux paires de connecteurs LC dans un espace de module et présente un adaptateur fibre bleu et un module de coloris noir, ainsi que des manchons fendus en zircone.
Les Atouts de l'article:
L'adaptateur LC Duplex monomode Mini-Com™ est un adaptateur de petit format avec pinces de retenue pour panneau intégré compatible TIA/EIA-605 FOCIS-10. Il connecte deux paires de connecteurs LC dans un espace de module et présente un adaptateur fibre bleu et un module de coloris noir, ainsi que des manchons fendus en zircone.






