Panduit - Ecrou de mise à la terre ; vert - RGTBSG-C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
taille de fil (M..) - 1.0583
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure - 12.7 mm
système à vis - plus/moins
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Solutions et accessoires de mise à la terre
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983696970
Réf. Sonepar
00156069697
Réf. Fournisseur
RGTBSG-C
Marque
Panduit
matériau:
acier
taille de fil (M..):
1.0583
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure:
12.7 mm
système à vis:
plus/moins
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
dimension du filetage en pouces:
#12
nombre de filets par pouce:
24
Les Atouts de l'article:
Vis de fixation autoperceuse verte, #12-24 x 1/2".




