Panduit - Edge Clip, Contractor-grade Tie, edge-fi - SVEA12-2S-D0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4.8 mm
longueur de bande - 188 mm
modèle - crantage intérieur
fermeture à bande - languette/patte en plastique
couleur - noir
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0613056858909
Réf. Sonepar
00156685890
Réf. Fournisseur
SVEA12-2S-D0
Réf. Commerciale
Panduit
largeur de bande:
4.8 mm
longueur de bande:
188 mm
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
couleur:
noir
épaisseur de bande:
1.3 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
222 N
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
sans halogène:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Oui
type de fixation:
clip de bordure
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2