Panduit - Elastique de remplacement pour support RER.75; Cdt.10 - RER.75E-X


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
épaisseur de lamelle - 1.3 mm
longueur - 106.7 mm
largeur - 6.4 mm
épaisseur - 1.3 mm
laminé - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires pour fabrication de faisceau
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983610853
Réf. Sonepar
00156061085
Réf. Fournisseur
RER.75E-X
Réf. Commerciale
Panduit
épaisseur de lamelle:
1.3 mm
longueur:
106.7 mm
largeur:
6.4 mm
épaisseur:
1.3 mm
laminé:
Non
nombre de lamelles:
1
Les Atouts de l'article:
Elastique de rechange de harnais pour RER.75-S6-X